MOTO FIZZ ツアラーシートバッグ

MOTO FIZZ ツアラーシートバッグ TANAX
(3件のレビュー)

底面A4サイズ+容量可変
選べる2つの取付方法
簡単容量UPでヘルメットも収納可能。
ライダーの負担を軽減する背面パッドを装備。
2段階ドローコードで増量時にも対応のレインカバー付属。

ブラック 容量(L)15→23(可変) 材質600Dポリエステル 寸法(mm)最小210H×270W×350D、最大310H×270W×350D 最大積載量(kg)7 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40500433 MFK-181
13,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40500433
2020-01-31
用途:
バイクのシートバック
教育・研究機関

A4サイズの書類を持ち歩くため購入しました。本当にA4サイズの荷物が入り、荷室を広げればメットや小物なども一緒に入れられる大きさです。今風のスタイリッシュな小さいシートへはこのバッグは大きすぎてフィットしないと思いますが、オールドタイプのバイクには良いと思います。

対象商品:
40500433
2019-10-26
用途:
ツーリングに便利
製造業

デザイン、大きさがちょうどいい、収納が大きいので日帰りツーリングや
野宿以外の一泊ツーリングに最適のようです。
取付簡単で容量がアップする機能は便利です。

対象商品:
40500433
2019-09-21
用途:
アドレス110に取り付け
医療・福祉・介護関連業

積載量アップ、使い方によっては軽い背もたれになり少し腰痛が軽減出来ました。気分によってすぐ外せるのも良い。
Kベルトも付属して緩まずしっかりと固定して良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする