エアーチャック(ISO方式ホイール対応)
従来のダブルタイヤやアルミホイールにも使用できます。
型状サイズは、小型仕様。
エクステンションパイプは、頭部にストレートに接合。
バルブ口と頭部接着面は、角度10°の傾き。
キャップ(フタ)の頭部組み付けは、埋め込み式。
用途大型車新ISOホイールに対応
タイプクローズ
弁の種類クローズタイプ
内容量1本
注意
※エアーチャッククローズタイプ(バルブにあてがわないとエアーが出ません)
タイヤ・足回り の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 40507135
2016-04-13
- 用途:
- Wタイヤの内側の空気圧調整
井口車輌 様
このストレートタイプをずっと探していました。Wタイヤの内側の空気圧調整が出来て満足です。そして安かったです。
- 対象商品:
- 40507117
2014-09-17
- 用途:
- 大型車の空気圧点検・調整
花園自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
グリップがついていて握りやすく押しやすい。大型車の内側タイヤにも楽に使えて便利です。ただ先端チャック内部のオーリングが痛みやすいのかエアー漏れがおこりやすいように思います。交換用のオーリングも販売してほしいです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13