ヤマルーブ スタンダードプラス
経済的にも優れたコストパフォーマンスオイル。
清浄性、高温酸化安定性を実現。
温度に左右されない粘度特性を持ち、過酷な条件にも適しています。
カジュアルなタウン走行から、タフな業務使用まで対応。
種別鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
注意
※ノズルは付属しておりません。
バイク用オイル・ケミカル・洗車 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40520225 | 90793-32148 | 40647679 | 90793-32159 |
|
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) | YAMAHA(ヤマハ) | 1本(1L) | ¥1,798 税込¥1,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 40520234 | - | 40647688 | 90793-32650 |
|
ヤマルーブスタンダードプラス (MA2) | YAMAHA(ヤマハ) | 1本(20L) | ¥26,980 税込¥29,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
- 対象商品:
- 40520225
2019-03-25
- 用途:
- グロムのオイル交換
その他業種
交換後の好感触なシフトフィーリングが500km手前持続します。それ以降から渋くなっては来ますが、夏の間にツーリングで1500km位走っても安定した性能だと感じました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40520225
2019-02-04
- 用途:
- バイクのメンテナンス用
ヤマキ 様
ヤマハセロー250・TMAX530・カワサキKLX250のエンジンオイルに使っています。コスパに優れ重宝しています。
- 対象商品:
- 40520225
2018-11-21
- 用途:
- 発電機およびバイク用として
製造業
非常時の発電機用として購入、製品はヤマハの純正品であり全く問題なく、驚いたことに近くの大型ホームセンターの価格よりも大幅に安かったのでバイク用の潤滑油としても追加購入!