TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
CPC コネクタ・シリーズ 3
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
シェルサイズ
種類
コンタクト形状
結線方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41005167
206037-2
1パック(10個)
3
17
丸型
メス
-
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41005072
66259-2
1パック(100個)
-
-
-
オス
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
41005081
66260-2
1パック(100個)
-
-
-
オス
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
41005097
66261-2
1パック(10個)
-
-
-
オス
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
41005106
66262-2
1パック(10個)
-
-
-
オス
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
41005115
66740-6
1パック(100個)
-
-
-
メス
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
41005124
66741-6
1パック(100個)
-
-
-
メス
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
41005133
172739-3
1パック(50個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005142
172741-2
1パック(100個)
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005151
206036-2
1パック(1個)
3
17
丸型
オス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005176
206136-1
1パック(100個)
7
23
丸型
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005185
206137-1
1パック(1個)
7
23
丸型
オス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005194
206137-2
1パック(1個)
7
23
丸型
オス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005203
206207-1
1パック(1個)
3
17
丸型
オス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005212
206226-1
1パック(100個)
7
23
丸型
オス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005221
206227-1
1パック(1個)
7
23
丸型
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005237
206227-2
1パック(1個)
7
23
丸型
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005246
206425-1
1パック(1個)
3
17
丸型
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005255
206425-2
1パック(1個)
3
17
丸型
メス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
41005264
206426-1
1パック(100個)
3
17
丸型
オス
-
オープン
取扱い終了
返品不可
14782383
66261-2
1パック(100個)
-
-
-
オス
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
14782399
66262-2
1パック(100個)
-
-
-
オス
圧着
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください