曜日別特売

D-5200S 1列型 高電流タイプ

D-5200S 1列型 高電流タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))D-5200S 1列型 高電流タイプ - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
(1件のレビュー)
形状ストレート種類角型動作電圧(V)AC/DC630
全18種類を絞り込む
極数
タイプ
ワイヤレンジマーク
内容量
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
タイプ
定格電流(A)
ワイヤレンジマーク
結線方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
410073121-179958-21パック(10個)2リセ・ハウジング-L-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
410073211-179958-31パック(10個)3リセ・ハウジング-3L-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
410073371-179958-41パック(10個)4リセ・ハウジング-3L-
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
410073461-179958-61パック(10個)6リセ・ハウジング-2L-
オープン
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
410073551-179959-21パック(7個)6基板取付タブヘッダー水平タイプMax302L基板実装
オープン
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
410073641-179960-21パック(7個)6基板取付タブヘッダー垂直タイプ-M基板実装
オープン
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
410073731-353046-21パック(10個)2タブハウジングフリーハンキングタイプ-L-
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
410073821-353046-31パック(10個)3タブハウジングフリーハンキングタイプ-L-
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
410073911-353047-21パック(100個)2タブハウジングパネルタイプ-S-
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
410074071-353047-31パック(10個)3タブハウジングパネルタイプ-M-
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
410074161-353079-21パック(16個)2基板取付タブヘッダー水平タイプMax30M基板実装
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
410074251-353080-21パック(16個)2基板取付タブヘッダー垂直タイプMax30M基板実装
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
410074521-353082-21パック(12個)3基板取付タブヘッダー垂直タイプ-L基板実装
オープン
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
410074611-353082-31パック(12個)3基板取付タブヘッダー垂直タイプ-3L基板実装
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
410074771-917542-21パック(10個)4基板取付タブヘッダー垂直タイプMax302L基板実装
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
410074862-353080-21パック(16個)2基板取付タブヘッダー垂直タイプMax302L基板実装
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
410074341-353080-31パック(16個)2基板取付タブヘッダー垂直タイプMax30L基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
410074431-353081-21パック(12個)3基板取付タブヘッダー水平タイプMax30L基板実装
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41007373
2018-01-19
用途: 新商品として

顧客要求通りの製品が入手でき満足しています。
傷のつきやす梱包状態であった事が、少し残念ですが。。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする