曜日別特売

ジャンボコーン

ジャンボコーン - スイコージャンボコーン - スイコー

設置場所や規模に応じて3種類の大きさから選択。
ドライバーが認知しやすい赤色コーン。
ポリエチレン製で汚れにくく、優れた耐衝撃性、耐候性を発揮。

用途
工事現場や料金所などに。
トラスコ品番
367-8997
幅(mm)
600
質量(kg)
5
内容量
1個
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
デザイン
種類
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41121981S120ポリエチレン(PE)無地特大1200
オープン
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする