omron(オムロン)
リレーターミナル G70D-VSOC16/VFOM16
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
タイプ
定格電圧(V)
極性
出力
点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39069685
G70D-VSOC16 DC24
-
省スペースタイプ
-
NPN
MOS FET リレー出力
16点(1a×16)
¥
29,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
46614267
G70D-VFOM16-DC24
その他アクセサリ
-
DC24
-
-
-
¥
50,500
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください