曜日別特売

エア釘打

エア釘打 - マキタ

打込み深さ調整付。
下地打ちの決定版!

用途下地、フロア仕様打込み深さ調整、単発/連続打ち自動切替、コンタクトアームロック、エアリサイクル機構付、後方排気、フロア打ち対応、斜め打ち対応、ピーチマガジン付属品ノーズアダプタ(フロア用、ボード用、板金用)、六角棒レンチ4、5(各1本)、油さし、セフティゴーグル、プラスチックケース質量(kg)2使用ホース内径(Φmm)6.5以上釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘400使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.44~0.69[4.5~7]内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41418307AN505
68,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする