大阪魂
(+)ナベLO=2(外歯W組込) (ステンレス)(パック品)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
種類
LO=2(外歯W組込)
頭部形状
ナベ組込
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41707032
3×4
1パック(10個)
M3
0.5
4
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707041
3×5
1パック(13個)
M3
0.5
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707057
3×6
1パック(13個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707066
3×8
1パック(12個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707075
3×10
1パック(12個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707084
3×12
1パック(12個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707093
4×5
1パック(10個)
M4
0.7
5
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707102
4×6
1パック(12個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707111
4×8
1パック(12個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707127
4×10
1パック(10個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707136
4×14
1パック(10個)
M4
0.7
14
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707145
4×15
1パック(10個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707154
4×16
1パック(10個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707163
4×18
1パック(9個)
M4
0.7
18
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707172
4×20
1パック(9個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707181
4×30
1パック(6個)
M4
0.7
30
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41707197
4×40
1パック(6個)
M4
0.7
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください