大阪魂
タップタイプ (+)Sタイプナベ (SUS410)(パック品)
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全13種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
内容量
選択してください
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(34個)
1パック(50個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41727366
3×8
1パック(50個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727375
3×10
1パック(50個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727393
4×6
1パック(34個)
M4
0.7
6
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727402
4×8
1パック(34個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727411
4×10
1パック(34個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727436
4×16
1パック(25個)
M4
0.7
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727445
5×8
1パック(20個)
M5
0.8
8
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727454
5×10
1パック(20個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727463
5×12
1パック(17個)
M5
0.8
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727472
5×16
1パック(17個)
M5
0.8
16
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41727357
3×6
1パック(50個)
M3
0.5
6
取扱い終了
返品不可
41727384
3×12
1パック(34個)
M3
0.5
12
取扱い終了
返品不可
41727427
4×12
1パック(25個)
M4
0.7
12
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください