曜日別特売

TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)

TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) - サイマコーポレーション
(2件のレビュー)

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。

頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
適合ビット
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48345945TC010306A1パック(12本)-M30.5601.655.7
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48345954TC010308A1パック(12本)-M30.5801.655.7
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48345963TC010310A1パック(12本)-M30.51001.655.7
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48345972TC010312A1パック(11本)-M30.51201.655.7
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48345981TC010406A1パック(12本)-M40.7612.27.6
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48345997TC010408A1パック(12本)-M40.7812.27.6
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48346006TC010410A1パック(11本)-M40.71012.27.6
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346015TC010412A1パック(11本)-M40.71212.27.6
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48346024TC010416A1パック(10本)-M40.71612.27.6
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346033TC010420A1パック(9本)-M40.72012.27.6
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346042TC010425A1パック(8本)-M40.72512.27.6
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346051TC010508A1パック(8本)-M50.8823.310.5
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
48346067TC010510A1パック(8本)-M50.81023.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346076TC010512A1パック(8本)-M50.81223.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346085TC010516A1パック(7本)-M50.81623.310.5
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
48346094TC010520A1パック(7本)-M50.82023.310.5
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
48346103TC010525A1パック(7本)-M50.82523.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346112TC010530A1パック(6本)-M50.83023.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346121TC010540A1パック(5本)-M50.84023.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346137TC010610A1パック(7本)-M61.01023.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346146TC010612A1パック(7本)-M61.01223.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346155TC010616A1パック(6本)-M61.01623.310.5
オープン
799
879(税込)
当日出荷
48346164TC010620A1パック(6本)-M61.02023.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346173TC010625A1パック(5本)-M61.02523.310.5
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
48346182TC010630A1パック(5本)-M61.03023.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346191TC010640A1パック(4本)-M61.04023.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346207TC010650A1パック(3本)-M61.05023.310.5
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346216TC010812A1パック(3本)-M81.25122.54.414
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346225TC010816A1パック(3本)-M81.25162.54.414
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346234TC010820A1パック(3本)-M81.25202.54.414
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346243TC010825A1パック(3本)-M81.25252.54.414
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346252TC010830A1パック(2本)-M81.25302.54.414
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346261TC010840A1パック(2本)-M81.25402.54.414
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
48346277TC010850A1パック(2本)-M81.25502.54.414
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
417575114×101パック(2個)10M40.7--2.27.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417575274×201個20M40.7--2.27.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417575365×101個10M50.8--3.310.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417575456×161個16M61--3.310.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417575546×201個20M61--3.310.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417575636×251個25M61--3.310.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
417575726×301個30M61--3.310.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417575114×1048346006TC010410A4×10 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48346006TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(11本)
799
税込879
入数が変わりました。
417575274×2048346033TC010420A4×20 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48346033TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(9本)
799
税込879
入数が変わりました。
417575365×1048346067TC010510A5×10 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48346067TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(8本)
799
税込879
入数が変わりました。
417575456×1648346155TC010616A6×16 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48346155TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(6本)
799
税込879
入数が変わりました。
417575546×2048346164TC010620A6×20 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48346164TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(6本)
799
税込879
入数が変わりました。
417575636×2548346173TC010625A6×25 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48346173TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(5本)
799
税込879
入数が変わりました。
417575726×3048346182TC010630A6×30 TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス) サイマコーポレーション 48346182TRF/いたずら防止用ねじ トライクルAボタン小ねじ (ステンレス)サイマコーポレーション1パック(5本)
799
税込879
入数が変わりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48346103
2019-10-25
用途: 自転車の特殊部品の盗難防止
サービス業

一般工具での取り外しができず、期待以上の効果を発揮しています。

対象商品 : 48346173
2018-02-03
用途: 机のカギの取付
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジを回すためのビットは別売り。ビット一本で5000円と高額。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4186:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする