ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール
(1件のレビュー)
適合電線(mm
2
)
0.25~1.5(2.5)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
タブ
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
4.2
色
グレー
仕様
ジャンパスロット用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128068
2001-511
1パック(25個)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
36日以内出荷
返品不可
41858844
2001-511
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください