曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ

スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパ - ワゴジャパン
(1件のレビュー)
ライトグレー定格電流(A)18
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571310872001-4351パック(25個)
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
571317262001-4371パック(25個)
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
571367052001-4341パック(25個)
オープン
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
返品不可
571370032001-4331パック(25個)
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
418588532001-4331個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418588622001-4341個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418588712001-4351個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418588872001-4371個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418588532001-433571370032001-433画像準備中スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
418588622001-434571367052001-434画像準備中スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
3,198
税込3,518
内容量に違いがあります
418588712001-435571310872001-435画像準備中スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
418588872001-437571317262001-437画像準備中スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41858887
2016-01-14
用途: 配線作業の省工数化

うまく利用すれば配線作業を短縮できますし、見た目もスッキリします。
他のショップでは納期が長かったりしましたが、ここでは約1週間だったので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする