ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込コネクタモジュール
取付方式
タブ
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
色
グレー
仕様
ジャンパスロット用
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128339
2002-511
1パック(25個)
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41858993
2002-511
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください