スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ - ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ - ワゴジャパンスプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパ - ワゴジャパン
ライトグレー定格電流(A)25
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
幅(mm)
厚さ(mm)
高さ(mm)
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418591852002-4021個66ナイロン、銅8.74.118.92P
オープン
60
66(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
418591942002-4031個66ナイロン、銅13.94.118.93P
オープン
129
142(税込)
当日出荷
418592032002-4041個-----
オープン
179
197(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月中旬
571282782002-4061パック(25個)-----
オープン
5,598
6,158(税込)
6日以内出荷
返品不可
571283052002-4071パック(25個)-----
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
571283752002-4091パック(25個)-----
オープン
8,798
9,678(税込)
91日以内出荷
返品不可
571360232002-4081パック(25個)-----
オープン
7,698
8,468(税込)
11日以内出荷
返品不可
418592212002-4061個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418592372002-4071個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418592462002-4081個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418592552002-4091個-----
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
609629832002-402-PK1セット(10個)66ナイロン、銅8.74.118.92P
オープン
取扱い終了
609629922002-403-PK1セット(10個)66ナイロン、銅13.94.118.93P
オープン
取扱い終了
609630082002-404-PK1セット(10個)66ナイロン、銅19.14.118.94P
オープン
取扱い終了
返品不可
418592122002-4051個66ナイロン、銅19.14.118.95P
オープン
取扱い終了
609630172002-405-PK1セット(10個)66ナイロン、銅24.34.118.95P
オープン
取扱い終了
返品不可
418592642002-4101個-----
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418592212002-406571282782002-406画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
5,598
税込6,158
内容量に違いがあります
418592372002-407571283052002-407画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
6,598
税込7,258
内容量に違いがあります
418592462002-408571360232002-408画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
7,698
税込8,468
内容量に違いがあります
418592552002-409571283752002-409画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
8,798
税込9,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする