曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパ

スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパ - ワゴジャパン
ライトグレー定格電流(A)25
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571282262002-4351パック(25個)
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
571316472002-4361パック(25個)
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
571320942002-4381パック(25個)
オープン
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
571360842002-4371パック(25個)
オープン
7,598
8,358(税込)
91日以内出荷
返品不可
571366532002-4341パック(25個)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
571369062002-4331パック(25個)
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
418592732002-4331個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418592822002-4341個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418592912002-4351個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418593072002-4361個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418593162002-4371個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418593252002-4381個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418592732002-433571369062002-433画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
418592822002-434571366532002-434画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
418592912002-435571282262002-435画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
418593072002-436571316472002-436画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
418593162002-437571360842002-437画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
7,598
税込8,358
内容量に違いがあります
418593252002-438571320942002-438画像準備中スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ 飛越差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
8,698
税込9,568
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする