曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ

スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ - ワゴジャパン
適合電線(mm2)
0.5~4(6)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6.2定格電流(UL)(A)30定格電圧(V)800定格電流(A)32(41)
全9種類を絞り込む
入出力数
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
入出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571366172004-14021パック(50個)2対2オレンジ
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
571368452004-12021パック(50個)1対1オレンジ
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
418595262004-12021個1対1オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418595962004-14021個2対2オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418595172004-12011個1対1グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
418595352004-12041個1対1ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
418595532004-13011個1対2グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
418595622004-13041個1対2ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
418595872004-14011個2対2グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418595262004-1202571368452004-1202画像準備中スプリング式レールマウント端子台2004シリーズワゴジャパン1パック(50個)
7,498
税込8,248
内容量に違いがあります
418595962004-1402571366172004-1402画像準備中スプリング式レールマウント端子台2004シリーズワゴジャパン1パック(50個)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする