曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパ

スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパ - ワゴジャパン
ライトグレー定格電流(A)32
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571277972004-4091パック(25個)
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
571278062004-4061パック(25個)
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
571278152004-4051パック(25個)
オープン
4,898
5,388(税込)
86日以内出荷
返品不可
571278242004-4041パック(25個)
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
418597022004-4041個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418597112004-4051個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418597272004-4061個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418597362004-4091個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418596842004-4021個
オープン
取扱い終了
418596932004-4031個
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418597022004-404571278242004-404画像準備中スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
3,698
税込4,068
内容量に違いがあります
418597112004-405571278152004-405画像準備中スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
4,898
税込5,388
内容量に違いがあります
418597272004-406571278062004-406画像準備中スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります
418597362004-409571277972004-409画像準備中スプリング式レールマウント端子台2004シリーズ 差込型ジャンパワゴジャパン1パック(25個)
9,798
税込10,778
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする