曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ

スプリング式レールマウント端子台2006シリーズ - ワゴジャパン
適合電線(mm2)
0.5~6(10)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)7.5定格電流(UL)(A)50定格電圧(V)800定格電流(A)41(57)
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
入出力数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571315342006-12021パック(50個)1対1オレンジ
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
571363192006-13021パック(25個)1対2オレンジ
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
571363282006-13041パック(25個)1対2ブルー
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
418597542006-12021個1対1オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418597972006-13021個1対2オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418598062006-13041個1対2ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418597452006-12011個1対1グレー
オープン
取扱い終了
418597632006-12041個1対1ブルー
オープン
取扱い終了
418597812006-13011個1対2グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418597542006-1202571315342006-1202画像準備中スプリング式レールマウント端子台2006シリーズワゴジャパン1パック(50個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
418597972006-1302571363192006-1302画像準備中スプリング式レールマウント端子台2006シリーズワゴジャパン1パック(25個)
7,998
税込8,798
内容量に違いがあります
418598062006-1304571363282006-1304画像準備中スプリング式レールマウント端子台2006シリーズワゴジャパン1パック(25個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする