ワゴジャパン
スプリング式キャリア端子台2002シリーズ
適合電線(mm
2
)
0.25~2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
色
グレー
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
6.3
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132618
2002-1861
1パック(50個)
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41860393
2002-1861
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41860384
2002-1661
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください