スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ

スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグ - ワゴジャパン
グレー定格電圧(V)690定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)準拠規格IEC/EN61984インパルス電圧(V)6
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
571285852022-1081パック(50個)8P25.71
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
571287252022-1121パック(25個)12P40.62
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
571357342022-1061パック(50個)6P19.34
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
571360662022-1041パック(100個)4P12.97
オープン
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
571366082022-1021パック(200個)2P6.6
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
418605062022-1021個2P6.6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418605152022-1041個4P12.97
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418605242022-1061個6P19.34
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418605332022-1081個8P25.71
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
418605422022-1121個12P40.62
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418605062022-102571366082022-102画像準備中スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグワゴジャパン1パック(200個)
47,980
税込52,778
内容量に違いがあります
418605152022-104571360662022-104画像準備中スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグワゴジャパン1パック(100個)
41,980
税込46,178
内容量に違いがあります
418605242022-106571357342022-106画像準備中スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグワゴジャパン1パック(50個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
418605332022-108571285852022-108画像準備中スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
418605422022-112571287252022-112画像準備中スプリング式端子台2022シリーズ 1線コネクタプラグワゴジャパン1パック(25個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする