ワゴジャパン
スプリング式端子台2022シリーズ 1線/1ピン端子台
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
定格電流(UL)(A)
20
色
グレー
仕様
1線/1ピンキャリア端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);Push-inCAGECLAMP
質量(g)
5.038
定格電圧(V)
690
定格電流(A)
24
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57136897
2022-1201
1パック(100個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41860551
2022-1201
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください