曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台280シリーズ

スプリング式レールマウント端子台280シリーズ - ワゴジャパン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
定格電流(UL)(A)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132128280-6031パック(100個)--オレンジ8.958
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57132137280-6341パック(100個)--8.958
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132146280-8311パック(100個)520ブラック9.182
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41860795280-6031個--オレンジ8.958
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41860813280-6341個--8.958
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41860831280-8311個520ブラック9.182
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41860804280-6331個--グレー9.028
オープン
取扱い終了
返品不可
41860822280-8301個520レッド9.21
オープン
取扱い終了
返品不可
41860847280-8331個520グレー9.164
オープン
取扱い終了
返品不可
41860856280-8341個5209.337
オープン
取扱い終了
返品不可
41860865280-8351個520オレンジ8.958
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41860795280-60357132128280-603画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン1パック(100個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります
41860813280-63457132137280-634画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン1パック(100個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります
41860831280-83157132146280-831画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズワゴジャパン1パック(100個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする