曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータ

スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータ - ワゴジャパン
仕様オーバーサイズ
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セパレータ
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129154280-3271パック(25個)-2mm厚-2.298
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130186280-3441パック(25個)グレー2mm厚22.53
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130195280-3461パック(25個)オレンジ2mm厚22.53
オープン
2,198
2,418(税込)
46日以内出荷
返品不可
57130317280-3371パック(25個)-2mm厚-2.28
オープン
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
57130326280-3111パック(25個)オレンジ2mm厚21.91
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130335280-3341パック(25個)グレー2mm厚23.05
オープン
2,998
3,298(税込)
41日以内出荷
返品不可
57130484280-3181パック(25個)オレンジ2.5mm厚2.55.97
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
41861127280-3271個-2mm厚-2.298
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861136280-3371個-2mm厚-2.28
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861145280-3111個オレンジ2mm厚21.91
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861154280-3341個グレー2mm厚23.05
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861172280-3441個グレー2mm厚22.53
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861181280-3461個オレンジ2mm厚22.53
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861197280-3181個オレンジ2.5mm厚2.55.97
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861163280-3351個オレンジ2mm厚23.01
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41861127280-32757129154280-327画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
41861136280-33757130317280-337画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
41861145280-31157130326280-311画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
41861154280-33457130335280-334画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,998
税込3,298
内容量に違いがあります
41861172280-34457130186280-344画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,798
税込3,078
内容量に違いがあります
41861181280-34657130195280-346画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
41861197280-31857130484280-318画像準備中スプリング式レールマウント端子台280シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする