ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
色
グリーンイエロー
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128533
281-607
1パック(50個)
11.339
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41861355
281-607
1個
11.339
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861364
281-907
1個
12.018
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください