曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台281シリーズ

スプリング式レールマウント端子台281シリーズ - ワゴジャパン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126853281-6781パック(50個)オレンジ10.866
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131988281-6841パック(50個)10.866
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
57131997281-6861パック(50個)イエロー10.866
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132024281-6851パック(50個)ブラック10.866
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41861373281-6781個オレンジ10.866
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861391281-6841個10.866
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861407281-6851個ブラック10.866
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861416281-6861個イエロー10.866
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861382281-6811個グレー10.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41861373281-67857126853281-678画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン1パック(50個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41861391281-68457131988281-684画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン1パック(50個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41861407281-68557132024281-685画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン1パック(50個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41861416281-68657131997281-686画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズワゴジャパン1パック(50個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする