ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台281シリーズ アース用
結線方式
スクリューレス
取付方式
DINレール
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
仕様
4線アース線端子台;4(mm
2
);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
色
グリーンイエロー
質量(g)
17.65
端子間ピッチ(mm)
6
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
定格電流(UL)(A)
20
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(UL)(A)
適合電線(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57135366
281-657
1パック(50個)
20
単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41861495
281-657
1個
20
単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください