曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台281シリーズ セパレータ

スプリング式レールマウント端子台281シリーズ セパレータ - ワゴジャパン
仕様オーバーサイズセパレータ2mm厚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129163281-3391パック(25個)オレンジ22.96
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130028281-3181パック(25個)グレー23.145
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130204281-3461パック(25個)オレンジ23.02
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130344281-3271パック(25個)--2.18
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
41861653281-3271個--2.18
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861662281-3181個グレー23.145
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861671281-3391個オレンジ22.96
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861687281-3461個オレンジ23.02
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41861653281-32757130344281-327画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
41861662281-31857130028281-318画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
1,998
税込2,198
内容量に違いがあります
41861671281-33957129163281-339画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
41861687281-34657130204281-346画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ セパレータワゴジャパン1パック(25個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする