曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台282シリーズ

スプリング式レールマウント端子台282シリーズ - ワゴジャパン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)8定格電流(UL)(A)30定格電圧(V)800定格電流(A)41適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~6(24~10AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132794282-6821パック(25個)オレンジ21.45
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132803282-6841パック(25個)21.418
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136014282-6811パック(25個)グレー21.37
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
41861793282-6811個グレー21.37
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861802282-6821個オレンジ21.45
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41861811282-6841個21.418
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41861793282-68157136014282-681画像準備中スプリング式レールマウント端子台282シリーズワゴジャパン1パック(25個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
41861802282-68257132794282-682画像準備中スプリング式レールマウント端子台282シリーズワゴジャパン1パック(25個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
41861811282-68457132803282-684画像準備中スプリング式レールマウント端子台282シリーズワゴジャパン1パック(25個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする