ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台284シリーズ 分配用端子台
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
17.5
定格電流(UL)(A)
115
色
グレー
仕様
分配用端子台;10(mm
2
);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;ネジ式およびCAGECLAMP接続;3×CAGECLAMP接続10(mm
2
);1×ねじ式接続35(mm
2
)
質量(g)
55.5
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
125
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.2~10(24~8AWG)
インパルス電圧(V)
8
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128829
284-621
1パック(15個)
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41862143
284-621
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください