スプリング式レールマウント端子台283シリーズ

スプリング式レールマウント端子台283シリーズ - ワゴジャパン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電圧(V)800定格電流(A)76適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.2~16(24~6AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
定格電流(UL)(A)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126835283-6041パック(25個)--31.822
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133503283-9011パック(20個)1265グレー35.588
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133555283-9041パック(20個)126535.669
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41862247283-6041個--31.822
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862256283-9011個1265グレー35.588
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862265283-9041個126535.669
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862231283-6011個--グレー31.822
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41862247283-60457126835283-604画像準備中スプリング式レールマウント端子台283シリーズワゴジャパン1パック(25個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41862256283-90157133503283-901画像準備中スプリング式レールマウント端子台283シリーズワゴジャパン1パック(20個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
41862265283-90457133555283-904画像準備中スプリング式レールマウント端子台283シリーズワゴジャパン1パック(20個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする