ワゴジャパン
スプリング式レールマウント ダブルデッキ端子台280シリーズ
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
15
色
グレー
仕様
ダブルデッキ端子台;中継端子台;下段に追加ジャンパスロット付;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm
2
);CAGECLAMP
質量(g)
10.711
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
20
適合電線(mm
2
)
単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-1
インパルス電圧(V)
6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132715
280-520
1パック(50個)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
51日以内出荷
返品不可
41862396
280-520
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください