曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台281シリーズ エンドプレート

スプリング式レールマウント端子台281シリーズ エンドプレート - ワゴジャパン
全7種類を絞り込む
質量(g)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
質量(g)
エンドプレート
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129136281-3161パック(25個)グレー-2.83mm厚
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129179281-3091パック(25個)オレンジ2.53.262.5mm厚
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
57130213281-3171パック(25個)オレンジ-2.83mm厚
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
41862554281-3091個オレンジ2.53.262.5mm厚
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862572281-3161個グレー-2.83mm厚
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862581281-3171個オレンジ-2.83mm厚
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862563281-3111個グレー2.53.342.5mm厚
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41862554281-30957129179281-309画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ エンドプレートワゴジャパン1パック(25個)
2,398
税込2,638
内容量に違いがあります
41862572281-31657129136281-316画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ エンドプレートワゴジャパン1パック(25個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
41862581281-31757130213281-317画像準備中スプリング式レールマウント端子台281シリーズ エンドプレートワゴジャパン1パック(25個)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする