曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台

スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台 - ワゴジャパン
結線方式スクリューレス取付方式DINレールグリーンイエロー準拠規格IEC/EN60947-7-2
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(UL)(A)
適合電線(mm2)
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128813285-1371パック(15個)115単線・可とうより線:6~35(10~2AWG)16108.279
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135129285-1571パック(5個)150単線:10~50(8~1/0AWG)、可とうより線:10~70(8~2/0AWG)20186.522
オープン
29,980
32,978(税込)
86日以内出荷
返品不可
41862834285-1371個115単線・可とうより線:6~35(10~2AWG)16108.279
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862843285-1571個150単線:10~50(8~1/0AWG)、可とうより線:10~70(8~2/0AWG)20186.522
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862852285-1971個-単線・可とうより線:35~70(2~2/0AWG)25309.278
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41862834285-13757128813285-137画像準備中スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台ワゴジャパン1パック(15個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41862843285-15757135129285-157画像準備中スプリング式レールマウント端子台285シリーズ 2線高電流アース線端子台ワゴジャパン1パック(5個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする