ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
20(300V)/5(600V)
仕様
2線中継・分岐端子台
定格電圧(V)
500
定格電流(A)
24
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合電線(mm
2
)
端子幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57131209
870-902
1パック(100個)
オレンジ
単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
-
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41862974
870-902
1個
オレンジ
単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41862965
870-901
1個
グレー
0.5~16(25)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
12
オープン
取扱い終了
返品不可
41862983
870-904
1個
ブルー
単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください