ワゴジャパン
スプリング式レールマウント端子台870シリーズ アース用
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(UL)(A)
20(300V)/5(600V)
色
グリーンイエロー
仕様
3線アース線端子台;2.5(mm
2
);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP
質量(g)
7.297
適合電線(mm
2
)
単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)
準拠規格
IEC/EN60947-7-2
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128436
870-687
1パック(100個)
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41863035
870-687
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください