曜日別特売

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

スプリング式レールマウント端子台870シリーズ - ワゴジャパン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126257870-8321パック(100個)オレンジ7.382
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136599870-8341パック(100個)7.44
オープン
25,980
28,578(税込)
86日以内出荷
返品不可
41863053870-8321個オレンジ7.382
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863062870-8341個7.44
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863044870-8311個グレー7.33
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41863053870-83257126257870-832画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン1パック(100個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41863062870-83457136599870-834画像準備中スプリング式レールマウント端子台870シリーズワゴジャパン1パック(100個)
25,980
税込28,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする