中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック

中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロック - ワゴジャパン
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)15適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)
全35種類を絞り込む
取付方式
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付方式
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129093261-3111パック(50個)DINレール6グレー2.344
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130116261-3061パック(50個)DINレール/直付け6オレンジ2.344
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130159261-3211パック(50個)DINレール6グレー2.038
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130238261-3031パック(50個)DINレール/直付け6ライトグレー2.3
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130247261-3041パック(50個)DINレール/直付け62.344
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130256261-3071パック(50個)DINレール/直付け6グリーンイエロー2.32
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130913261-3361パック(50個)DINレール/直付け10オレンジ3.871
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130938261-3511パック(50個)DINレール10グレー3.597
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130974261-3331パック(50個)DINレール/直付け10ライトグレー3.7
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130983261-3341パック(50個)DINレール/直付け103.846
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130999261-3431パック(50個)DINレール10ライトグレー4
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136888261-3411パック(50個)DINレール10グレー3.867
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
41863787261-3031個DINレール/直付け6ライトグレー2.3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863796261-3041個DINレール/直付け62.344
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863805261-3061個DINレール/直付け6オレンジ2.344
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863814261-3071個DINレール/直付け6グリーンイエロー2.32
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863823261-3111個DINレール6グレー2.344
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863866261-3211個DINレール6グレー2.038
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863884261-3331個DINレール/直付け10ライトグレー3.7
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863893261-3341個DINレール/直付け103.846
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863902261-3361個DINレール/直付け10オレンジ3.871
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863927261-3411個DINレール10グレー3.867
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863936261-3431個DINレール10ライトグレー4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863954261-3511個DINレール10グレー3.597
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41863771261-3011個DINレール/直付け6グレー2.308
オープン
取扱い終了
返品不可
41863832261-3131個DINレール6ライトグレー2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
41863841261-3161個DINレール6オレンジ2.344
オープン
取扱い終了
返品不可
41863857261-3171個DINレール6グリーンイエロー2.344
オープン
取扱い終了
返品不可
41863875261-3311個DINレール/直付け10グレー3.871
オープン
取扱い終了
返品不可
41863911261-3371個DINレール/直付け10グリーンイエロー3.83
オープン
取扱い終了
返品不可
41863945261-3461個DINレール10オレンジ3.98
オープン
取扱い終了
返品不可
57130143261-3161パック(50個)DINレール6オレンジ2.344
オープン
取扱い終了
返品不可
57130265261-3131パック(50個)DINレール6ライトグレー2.2
オープン
取扱い終了
返品不可
57130274261-3171パック(50個)DINレール6グリーンイエロー2.344
オープン
取扱い終了
返品不可
57130929261-3461パック(50個)DINレール10オレンジ3.98
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41863787261-30357130238261-303画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
41863796261-30457130247261-304画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
41863805261-30657130116261-306画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
41863814261-30757130256261-307画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
41863823261-31157129093261-311画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
41863866261-32157130159261-321画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
4,398
税込4,838
内容量に違いがあります
41863884261-33357130974261-333画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
7,798
税込8,578
内容量に違いがあります
41863893261-33457130983261-334画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
7,798
税込8,578
内容量に違いがあります
41863902261-33657130913261-336画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
41863927261-34157136888261-341画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
41863936261-34357130999261-343画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
7,798
税込8,578
内容量に違いがあります
41863954261-35157130938261-351画像準備中中継用端子台(スプリング式)261シリーズ 端子ブロックワゴジャパン1パック(50個)
7,698
税込8,468
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする