中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ

中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズ - ワゴジャパン
取付方式DINレール/直付け結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~14AWG)インパルス電圧(V)6
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127036261-212/342-0001パック(50個)1054.742
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127088261-102/331-0001パック(100個)66.32
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136197261-104/331-0001パック(100個)610.922
オープン
38,980
42,878(税込)
91日以内出荷
返品不可
41864015261-102/331-0001個66.32
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864024261-104/331-0001個610.922
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864033261-212/342-0001個1054.742
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41864015261-102/331-00057127088261-102/331-000画像準備中中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズワゴジャパン1パック(100個)
21,980
税込24,178
内容量に違いがあります
41864024261-104/331-00057136197261-104/331-000画像準備中中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズワゴジャパン1パック(100個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41864033261-212/342-00057127036261-212/342-000画像準備中中継用端子台(スプリング式)固定用フランジ付端子台 261シリーズワゴジャパン1パック(50個)
99,980
税込109,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする