中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台

中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台 - ワゴジャパン
結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー定格電圧(V)630適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
全10種類を絞り込む
取付方式
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
取付方式
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127018262-1081パック(100個)DINレール/直付け735.23224
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127027262-1031パック(100個)DINレール/直付け714.24124
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128524262-2031パック(100個)DINレール1222.4232
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132609262-2021パック(100個)DINレール1215.632
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135463262-2041パック(100個)DINレール1229.1832
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41864042262-1031個DINレール/直付け714.24124
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864051262-1081個DINレール/直付け735.23224
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864067262-2021個DINレール1215.632
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864076262-2031個DINレール1222.4232
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864085262-2041個DINレール1229.1832
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41864042262-10357127027262-103画像準備中中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります
41864051262-10857127018262-108画像準備中中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
99,980
税込109,978
内容量に違いがあります
41864067262-20257132609262-202画像準備中中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41864076262-20357128524262-203画像準備中中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
67,980
税込74,778
内容量に違いがあります
41864085262-20457135463262-204画像準備中中継用端子台(スプリング式)262シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
88,980
税込97,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする