曜日別特売

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 - ワゴジャパン
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20グレー接続方法ケージクランプ接続
全23種類を絞り込む
極数
端子間ピッチ(mm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
適合電線(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41864453264-1081個8P6単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57126914264-2121パック(25個)12P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126923264-2081パック(100個)8P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126939264-2061パック(50個)6P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126948264-2021パック(100個)2P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126957264-1041パック(100個)4P6単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126966264-1031パック(100個)3P6単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126975264-1021パック(100個)2P6単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
38,980
42,878(税込)
86日以内出荷
返品不可
57128637264-2041パック(100個)4P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128707264-2051パック(50個)5P100.08~2.5
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135156264-2101パック(25個)10P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135619264-2031パック(100個)3P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41864426264-1021個2P6単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864435264-1031個3P6単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864444264-1041個4P6単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864462264-2021個2P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864471264-2031個3P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864487264-2041個4P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864496264-2051個5P100.08~2.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864505264-2061個6P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864514264-2081個8P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864523264-2101個10P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864532264-2121個12P10単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41864426264-10257126975264-102画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41864435264-10357126966264-103画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
53,980
税込59,378
内容量に違いがあります
41864444264-10457126957264-104画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
68,980
税込75,878
内容量に違いがあります
41864462264-20257126948264-202画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
52,980
税込58,278
内容量に違いがあります
41864471264-20357135619264-203画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
75,980
税込83,578
内容量に違いがあります
41864487264-20457128637264-204画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
97,980
税込107,778
内容量に違いがあります
41864496264-20557128707264-205画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(50個)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります
41864505264-20657126939264-206画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(50個)
67,980
税込74,778
内容量に違いがあります
41864514264-20857126923264-208画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(100個)
199,800
税込219,780
内容量に違いがあります
41864523264-21057135156264-210画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(25個)
56,980
税込62,678
内容量に違いがあります
41864532264-21257126914264-212画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台ワゴジャパン1パック(25個)
86,980
税込95,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする