中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロック - ワゴジャパン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
全16種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57131044264-3111パック(100個)6グレー3.854
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131053264-3161パック(100個)6オレンジ3.882
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131148264-3141パック(100個)63.89
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131157264-3171パック(100個)6グリーンイエロー3.89
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131498264-3411パック(100個)10グレー6.37
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131507264-3461パック(100個)10オレンジ6.437
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131604264-3441パック(100個)106.449
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131613264-3471パック(100個)10グリーンイエロー6.38
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41864541264-3111個6グレー3.854
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864557264-3141個63.89
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864566264-3161個6オレンジ3.882
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864575264-3171個6グリーンイエロー3.89
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864584264-3411個10グレー6.37
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864593264-3441個106.449
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864602264-3461個10オレンジ6.437
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864611264-3471個10グリーンイエロー6.38
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41864541264-31157131044264-311画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
41864557264-31457131148264-314画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41864566264-31657131053264-316画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
41864575264-31757131157264-317画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41864584264-34157131498264-341画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41864593264-34457131604264-344画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41864602264-34657131507264-346画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41864611264-34757131613264-347画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする