曜日別特売

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台 - ワゴジャパン
取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)6定格電流(UL)(A)20定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)8
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57135628264-2531パック(100個)3.89
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136188264-1521パック(100個)グレー10
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41864627264-1521個グレー10
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864636264-2531個3.89
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41864627264-15257136188264-152画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台ワゴジャパン1パック(100個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41864636264-25357135628264-253画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ スナップインフット付端子台ワゴジャパン1パック(100個)
68,980
税込75,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする