中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック

中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロック - ワゴジャパン
取付方式直付け結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)
全15種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126905264-3361パック(100個)10オレンジ6.339
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128104264-3011パック(100個)6グレー3.907
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131069264-3061パック(100個)6オレンジ3.779
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131166264-3041パック(100個)63.852
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131175264-3071パック(100個)6グリーンイエロー3.864
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131629264-3341パック(100個)106.26
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136635264-3371パック(100個)10グリーンイエロー6.22
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
41864645264-3011個6グレー3.907
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864654264-3041個63.852
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864663264-3061個6オレンジ3.779
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864672264-3071個6グリーンイエロー3.864
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864697264-3341個106.26
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864706264-3361個10オレンジ6.339
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864715264-3371個10グリーンイエロー6.22
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41864681264-3311個10グレー6.369
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41864645264-30157128104264-301画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
16,980
税込18,678
内容量に違いがあります
41864654264-30457131166264-304画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41864663264-30657131069264-306画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
14,980
税込16,478
内容量に違いがあります
41864672264-30757131175264-307画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41864697264-33457131629264-334画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41864706264-33657126905264-336画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります
41864715264-33757136635264-337画像準備中中継用端子台(スプリング式)264シリーズ エンド端子ブロックワゴジャパン1パック(100個)
22,980
税込25,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする