ワゴジャパン
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)マウンティングフット付
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132749
231-104/008-000
1パック(100個)
4P
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41865302
231-104/008-000
1個
4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865311
231-110/008-000
1個
10P
オープン
取扱い終了
返品不可
57134377
231-110/008-000
1パック(50個)
10P
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください