スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:20/D:10グレー定格電圧(V)320
全10種類を絞り込む
極数
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57133905231-2104/037-0001パック(50個)4P
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134307231-2106/026-0001パック(50個)6P
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134368231-2106/037-0001パック(50個)6P
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134928231-2112/037-0001パック(25個)12P
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41865327231-2106/026-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865345231-2104/037-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865354231-2106/037-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865363231-2112/037-0001個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865336231-2102/037-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
57132557231-2102/037-0001パック(100個)2P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41865327231-2106/026-00057134307231-2106/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグワゴジャパン1パック(50個)
53,980
税込59,378
内容量に違いがあります
41865345231-2104/037-00057133905231-2104/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグワゴジャパン1パック(50個)
42,980
税込47,278
内容量に違いがあります
41865354231-2106/037-00057134368231-2106/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグワゴジャパン1パック(50個)
56,980
税込62,678
内容量に違いがあります
41865363231-2112/037-00057134928231-2112/037-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)2型線コネクタプラグワゴジャパン1パック(25個)
53,980
税込59,378
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする