スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
全8種類を絞り込む
極数
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128043232-214/026-0001パック(25個)14P
オープン
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132758232-204/026-0001パック(100個)2P
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133573232-205/026-0001パック(100個)5P
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134955232-220/026-0001パック(10個)20P
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
41865372232-204/026-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865381232-205/026-0001個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865397232-214/026-0001個14P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865406232-220/026-0001個20P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41865372232-204/026-00057132758232-204/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグワゴジャパン1パック(100個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41865381232-205/026-00057133573232-205/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグワゴジャパン1パック(100個)
63,980
税込70,378
内容量に違いがあります
41865397232-214/026-00057128043232-214/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグワゴジャパン1パック(25個)
48,980
税込53,878
内容量に違いがあります
41865406232-220/026-00057134955232-220/026-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm)アングル型コネクタプラグワゴジャパン1パック(10個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする