スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズ

スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)16定格電流(UL)(A)B:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
全10種類を絞り込む
極数
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127623231-315/107-0001パック(25個)15P
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127666231-306/107-0001パック(50個)6P
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132286231-302/107-0001パック(100個)2P
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135856231-304/107-0001パック(50個)4P
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136057231-303/107-0001パック(100個)3P
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41865765231-302/107-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865774231-303/107-0001個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865783231-304/107-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865792231-306/107-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865801231-315/107-0001個15P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41865765231-302/107-00057132286231-302/107-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
33,980
税込37,378
内容量に違いがあります
41865774231-303/107-00057136057231-303/107-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41865783231-304/107-00057135856231-304/107-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41865792231-306/107-00057127666231-306/107-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41865801231-315/107-00057127623231-315/107-000画像準備中スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm)ボルト型フランジ付 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
42,980
税込47,278
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする