スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
全37種類を絞り込む
極数
内容量
37種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132444231-632/019-0001パック(100個)2P
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132864231-634/018-0001パック(100個)4P
オープン
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133458231-634/019-0001パック(50個)4P
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133808231-636/018-0001パック(50個)6P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133878231-636/019-0001パック(50個)6P
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134124231-638/018-0001パック(50個)8P
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134185231-638/019-0001パック(50個)8P
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134334231-6401パック(50個)10P
オープン
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134386231-640/019-0001パック(25個)10P
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134465231-642/018-0001パック(25個)12P
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134578231-6441パック(25個)14P
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134657231-644/019-0001パック(25個)14P
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135253231-6421パック(25個)12P
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135594231-6361パック(50個)6P
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136118231-6331パック(100個)3P
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
41865826231-634/018-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865835231-636/018-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865844231-638/018-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865853231-642/018-0001個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865887231-6331個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865905231-6361個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865923231-6401個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865932231-6421個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865941231-6441個14P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865966231-632/019-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865975231-634/019-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865984231-636/019-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865993231-638/019-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866002231-640/019-0001個10P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866011231-644/019-0001個14P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865817231-632/018-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
41865862231-646/018-0001個16P
オープン
取扱い終了
返品不可
41865871231-6321個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
41865896231-6341個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
41865914231-6381個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
41865957231-6491個19P
オープン
取扱い終了
返品不可
57134849231-6491パック(10個)19P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41865826231-634/018-00057132864231-634/018-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
52,980
税込58,278
内容量に違いがあります
41865835231-636/018-00057133808231-636/018-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41865844231-638/018-00057134124231-638/018-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41865853231-642/018-00057134465231-642/018-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
41865887231-63357136118231-633画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
43,980
税込48,378
内容量に違いがあります
41865905231-63657135594231-636画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
34,980
税込38,478
内容量に違いがあります
41865923231-64057134334231-640画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
53,980
税込59,378
内容量に違いがあります
41865932231-64257135253231-642画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります
41865941231-64457134578231-644画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41865966231-632/019-00057132444231-632/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41865975231-634/019-00057133458231-634/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41865984231-636/019-00057133878231-636/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
37,980
税込41,778
内容量に違いがあります
41865993231-638/019-00057134185231-638/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
47,980
税込52,778
内容量に違いがあります
41866002231-640/019-00057134386231-640/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
29,980
税込32,978
内容量に違いがあります
41866011231-644/019-00057134657231-644/019-000画像準備中スプリング式コネクタ メール(オス)側(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする