スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズ

スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5.08定格電流(IEC)(A)14定格電流(UL)(A)B:15/D:10オレンジ定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
全22種類を絞り込む
極数
内容量
22種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132426232-303/026-0001パック(100個)3P
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133817232-306/026-0001パック(50個)6P
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57133826232-406/026-0001パック(50個)6P
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134167232-308/026-0001パック(50個)8P
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
41866036232-303/026-0001個3P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866063232-306/026-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866081232-308/026-0001個8P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866124232-406/026-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866027232-302/026-000.1個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866045232-304/026-0001個4P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866054232-305/026-0001個5P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866072232-307/026-0001個7P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866097232-311/026-0001個11P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866106232-312/026-0001個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
41866115232-314/026-0001個14P
オープン
取扱い終了
返品不可
57131839232-302/026-000.1パック(100個)2P
オープン
取扱い終了
返品不可
57132767232-304/026-0001パック(100個)4P
オープン
取扱い終了
返品不可
57133589232-305/026-0001パック(100個)5P
オープン
取扱い終了
返品不可
57134045232-307/026-0001パック(50個)7P
オープン
取扱い終了
返品不可
57134456232-311/026-0001パック(25個)11P
オープン
取扱い終了
返品不可
57134526232-312/026-0001パック(25個)12P
オープン
取扱い終了
返品不可
57134684232-314/026-0001パック(25個)14P
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41866036232-303/026-00057132426232-303/026-000画像準備中スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズワゴジャパン1パック(100個)
39,980
税込43,978
内容量に違いがあります
41866063232-306/026-00057133817232-306/026-000画像準備中スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズワゴジャパン1パック(50個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41866081232-308/026-00057134167232-308/026-000画像準備中スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズワゴジャパン1パック(50個)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります
41866124232-406/026-00057133826232-406/026-000画像準備中スプリング式コネクタ アングル型 フィメール(メス)側(ピンピッチ5.08mm) 232シリーズワゴジャパン1パック(50個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする